Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 3.3 kΩ, 0.25 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 3.3 kΩ, 0.25 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 3.3 kΩ, 0.25 W, ±1 %
Metallfilm Widerstand, 3.3 kΩ, 0.25 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-14E525
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA 0204-50 CT 1% 3K3
EAN/GTIN:
     4099879668981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Metallschicht-Widerstand, MBA 0204-50 CT 1% 3K3, Vishay Der MBA 0204-50 CT 1% 3K3 ist ein bedrahteter Metallfilmwiderstand mit bewährter Zuverlässigkeit. Dieses Produkt ist die perfekte Wahl für alle hochzuverlässigen Anwendungen, die typischerweise in der Militär-, Luft- und Raumfahrtelektronik zu finden sind. Features * Bewährte Zuverlässigkeit * Fortschrittliche Dünnschichttechnologie * Intrinsische Schwefelresistenz * Datumscode der Einzellose Anwendungen * Militär * Avionik * Weltraum
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
1.6 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
3.3 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand vishay, metallfilmwiderstand, metallfilmwiderstand 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1328*
€ 0,158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.