Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D4603
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     SIH10306335050
EAN/GTIN:
     4099891765859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
10000uf 63v elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, 1015686, FTcap Der Elektrolytkondensator 1015686 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen CV-Wert aus. Er ist ultrakompakt und hat alle internen Kontakte verschweißt. Anwendungen * HiFi * Computer * Industriell * Röhrenverstärker
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
50 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.723,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 8,61825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.029,85*
€ 2.415,5215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.992,88*
€ 2.371,5272
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.932,23*
€ 2.299,3537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.775,24*
€ 2.112,5356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.752,55*
€ 2.085,5345
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.723,65*
€ 2.051,1435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.