Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 6800 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D4543
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     SIH68206335030
EAN/GTIN:
     4099891765798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 6800 µf 63 v
Elektrolytkondensator, 1024515, FTcap Der Elektrolytkondensator 1024515 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen CV-Wert aus. Er ist ultrakompakt und hat alle internen Kontakte verschweißt. Anwendungen * HiFi * Computer * Industriell * Röhrenverstärker
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
6800 µF
Länge:
30 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 6800 µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 6,2142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.512,12*
€ 1.799,4228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.486,66*
€ 1.769,1254
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.412,33*
€ 1.680,6727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.300,69*
€ 1.547,8211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.279,11*
€ 1.522,1409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.242,84*
€ 1.478,9796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.