Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 150 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 150 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 150 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D4463
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     SIH15140025035
EAN/GTIN:
     4099891765712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 150µf 400v
Elektrolytkondensator, 1026847, FTcap Der Elektrolytkondensator 1026847 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen CV-Wert aus. Er ist ultrakompakt und hat alle internen Kontakte verschweißt. Anwendungen * HiFi * Computer * Industriell * Röhrenverstärker
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
25 mm
Kapazität:
150 µF
Länge:
35 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.151,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2.383,60*
€ 2.836,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.264,43*
€ 2.694,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2.151,20*
€ 2.559,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.