Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 320 V (DC), ±10 %, Becher, Ø 41.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 320 V (DC), ±10 %, Becher, Ø 41.5 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 320 V (DC), ±10 %, Becher, Ø 41.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D4033
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     MDK10132041,5083
EAN/GTIN:
     4099891765286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 100µf
Elektrolytkondensator, 1025094, FTcap Der Elektrolytkondensator 1025094 zeichnet sich durch hohe Kapazität und hohe Leistung aus. Dieses Produkt hat eine lange Nutzungsdauer. Features * Schutzart nach IP 54 Anwendungen * Motor starten * Weißware Motorsteuerung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
41.5 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
83 mm
max. Temperatur:
60 °C
Nennspannung (DC):
320 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, f&t elektrolytkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.631,60*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4.024,36*
€ 4.788,99
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4.024,17*
€ 4.788,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.822,96*
€ 4.549,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.631,65*
€ 4.321,66
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3.631,60*
€ 4.321,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.