Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4700 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Ø 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3903
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB47206335050
EAN/GTIN:
     4099891765156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
ftcap elko 4700uf 63v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, 1014337, FTcap Der Elektrolytkondensator 1014337 zeichnet sich durch hohe Kapazität und hohe Leistung aus. Dieses Produkt hat eine lange Nutzungsdauer. Features * Alle Kontakte verschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Verbraucher * Industriell * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
4700 µF
Länge:
50 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.349,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 6,74965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.631,02*
€ 1.940,9138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.603,25*
€ 1.907,8675
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.524,83*
€ 1.814,5477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.404,18*
€ 1.670,9742
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.385,00*
€ 1.648,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.349,93*
€ 1.606,4167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.