Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 100 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 100 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 100 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3853
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFA10310050095
EAN/GTIN:
     4099891765101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
becherelko 10000 µf 100 vdc
Elektrolytkondensator, 1013815, FTcap Der Elektrolytkondensator 1013815 zeichnet sich durch hohe Kapazität und hohe Leistung aus. Dieses Produkt hat eine lange Nutzungsdauer. Features * Alle Kontakte verschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Verbraucher * Industriell * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
50 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
95 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko 100 v, becherelko, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1.308,97*
€ 1.557,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1.243,52*
€ 1.479,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,34*
€ 1.405,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.