Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 25 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3793
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB22302535050
EAN/GTIN:
     4099891765040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 22000µf 25v
Elektrolytkondensator, 1014290, FTcap Der Elektrolytkondensator 1014290 zeichnet sich durch hohe Kapazität und hohe Leistung aus. Dieses Produkt hat eine lange Nutzungsdauer. Features * Alle Kontakte verschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Verbraucher * Industriell * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
22000 µF
Länge:
50 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 22000µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.