Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 160 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 160 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 160 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3773
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB10216035050
EAN/GTIN:
     4099891765026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
becherelko 1000uf
Elektrolytkondensator, 1014203, FTcap Der Elektrolytkondensator 1014203 zeichnet sich durch hohe Kapazität und hohe Leistung aus. Dieses Produkt hat eine lange Nutzungsdauer. Features * Alle Kontakte verschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Verbraucher * Industriell * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
1000 µF
Länge:
50 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
160 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 160v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.228,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1.361,49*
€ 1.620,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,41*
€ 1.539,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.228,74*
€ 1.462,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.