Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 30 mm
Elektrolytkondensator, 4700 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3733
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     LFB47204030036
EAN/GTIN:
     4099891764982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
becherelko 4700uf 40v
Elektrolytkondensator, 1014332, FTcap Der Elektrolytkondensator 1014332 zeichnet sich durch hohe Kapazität und hohe Leistung aus. Dieses Produkt hat eine lange Nutzungsdauer. Features * Alle Kontakte verschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Verbraucher * Industriell * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötfahne
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
30 mm
Kapazität:
4700 µF
Länge:
36 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 4700µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.297,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2.545,20*
€ 3.028,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.417,95*
€ 2.877,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2.297,05*
€ 2.733,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.