Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 63 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3653
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GSH10306335050
EAN/GTIN:
     4099891764906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
10uf 63v elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, 1025300, FTcap Der Elektrolytkondensator 1025300 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen CV-Wert aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Verbraucher * Industriell * Wechselrichter/Antriebe
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplatten-/Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
10 µF
Länge:
50 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.825,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3.131,00*
€ 3.725,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.974,45*
€ 3.539,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.825,73*
€ 3.362,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.