Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 63 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 63 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 40 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 63 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3633
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GS22306340068
EAN/GTIN:
     4099891764883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 22000µf 63v
Elektrolytkondensator, 1024122, FTcap Der Elektrolytkondensator 1024122 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Verbraucher * Industriell * Wechselrichter/Antriebe
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplatten-/Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
40 mm
Kapazität:
22000 µF
Länge:
68 mm
max. Temperatur:
185 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 22000µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.318,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2.569,45*
€ 3.057,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.440,97*
€ 2.904,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.318,92*
€ 2.759,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.