Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 385 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 385 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 385 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3573
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GS10138525045
EAN/GTIN:
     4099891764821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 100µf 385v
Elektrolytkondensator, 1013417, FTcap Der Elektrolytkondensator 1013417 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Verbraucher * Industriell * Wechselrichter/Antriebe
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplatten-/Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
25 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
45 mm
max. Temperatur:
185 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
385 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 100µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.114,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2.343,20*
€ 2.788,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.226,04*
€ 2.648,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2.114,74*
€ 2.516,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.