Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 6800 µF, 500 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 500 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 90 mm
Elektrolytkondensator, 6800 µF, 500 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3523
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GB68250090170
EAN/GTIN:
     4099891764777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 6800µf 500v
Elektrolytkondensator, 1011969, FTcap Der Elektrolytkondensator 1011969 bietet hohe Leistung, eine hohe Kapazität für Ripplestrom und eine lange Lebensdauer. Features * Alle internen Kontakte geschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Industriell * Wechselrichter/Antriebe * Laser
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
90 mm
Kapazität:
6800 µF
Länge:
170 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
500 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 500 volt, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48.097,20*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2.404,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53.293,20*
€ 63.418,91
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 50.628,60*
€ 60.248,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48.097,20*
€ 57.235,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.