Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 400 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 400 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 90 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 400 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3503
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMA10340090160
EAN/GTIN:
     4099891764753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elko 10000µf 400v
Elektrolytkondensator, 1025735, FTcap Der Elektrolytkondensator 1025735 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität und niedrige Induktivität ESL aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Wechselrichter/Antriebe * Traktion * Schweißen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
90 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
160 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 400v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.177,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2.412,69*
€ 2.871,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.292,06*
€ 2.727,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.177,46*
€ 2.591,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.