Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 160 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 160 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 75 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 160 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 75 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3413
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMA22316075100
EAN/GTIN:
     4099891764661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
becherelko 22000µf
Elektrolytkondensator, 1012662, FTcap Der Elektrolytkondensator 1012662 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität und niedrige Induktivität ESL aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Wechselrichter/Antriebe * Traktion * Schweißen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
75 mm
Kapazität:
22000 µF
Länge:
100 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
160 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 160v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.471,09*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3.846,08*
€ 4.576,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.653,78*
€ 4.348,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3.471,09*
€ 4.130,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.