Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 2000 µF, 200 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 2000 µF, 200 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 50 mm
Elektrolytkondensator, 2000 µF, 200 V (DC), ±20 %, Becher, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3253
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMA20220050105
EAN/GTIN:
     4099891764500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 2000µf 200v
Elektrolytkondensator, 1025204, FTcap Der Elektrolytkondensator 1025204 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität und niedrige Induktivität ESL aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Wechselrichter/Antriebe * Traktion * Schweißen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
50 mm
Kapazität:
2000 µF
Länge:
105 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
200 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 200v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.151,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2.383,60*
€ 2.836,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2.264,43*
€ 2.694,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.151,20*
€ 2.559,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.