Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D3033
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB10304035054
EAN/GTIN:
     4099891764289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, 1012963, FTcap Der Elektrolytkondensator 1012963 zeichnet sich durch eine hohe Kapazität und niedrige Induktivität ESL aus, wobei alle internen Kontakte sicher verschweißt sind. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Wechselrichter/Antriebe * Traktion * Schweißen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
35 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
54 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,86*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1.943,78*
€ 2.313,10
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1.943,58*
€ 2.312,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.846,40*
€ 2.197,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.753,91*
€ 2.087,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1.753,86*
€ 2.087,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.