Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Ø 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Ø 50 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D2893
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GB22304050080
EAN/GTIN:
     4099891764142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 22000µf 40v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, 1011790, FTcap Der Elektrolytkondensator 1011790 bietet hohe Leistung, eine hohe Kapazität für Ripplestrom und eine lange Lebensdauer. Features * Alle internen Kontakte geschweißt * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * Computer * Industriell * Wechselrichter/Antriebe * Laser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Durchmesser:
50 mm
Kapazität:
22000 µF
Länge:
80 mm
max. Temperatur:
105 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 22000 µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.971,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 19,711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.315,88*
€ 2.755,8972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.273,62*
€ 2.705,6078
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2.205,80*
€ 2.624,902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.028,75*
€ 2.414,2125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.000,80*
€ 2.380,952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.971,10*
€ 2.345,609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.