Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1800 µF, 120 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1800 µF, 120 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 25 mm
Elektrolytkondensator, 1800 µF, 120 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D2493
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     A18212025049
EAN/GTIN:
     4099891763749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
f&t elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, 1023842, FTcap Der Elektrolytkondensator 1023842 mit verschweißten axialen Anschlüssen bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, und alle Kontakte sind sicher verschweißt. Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * RoHS-konform * REACH-konform Anwendungen * HiFi * Industriell * Röhrenverstärker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
25 mm
Kapazität:
1800 µF
Länge:
49 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
120 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 1800uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.734,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3.030,00*
€ 3.605,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.878,50*
€ 3.425,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2.734,58*
€ 3.254,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.