Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 680 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 680 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 680 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D1909
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     865060257009
EAN/GTIN:
     4099879706263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 1 µF ‒ 6800 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 4.0 x 5.5 bis 16.0 x 17.0 * Lebensdauer: 2000 ‒ 5000 h @ +105 °C * Montagetyp: V-Chip SMT * Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C für UR ≤ 100 V(DC) -40 °C bis +105 °C für UR > 100 V(DC) * Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten * Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 450 V(DC) * Produktserie mit niedriger Impedanz und langer Lebensdauer Applikationen * Applikationen mit niedriger Impedanz und langer Lebensdauer * Ein- und Ausgangskondensator für Schaltregler * Befilterung * Glättung * z.B. DC/DC Konverter, DC/AC Konverter, Satelliten-Receiver, Bedienfeld * Applikationen mit niedriger Impedanz und langer Lebensdauer * Ein- und Ausgangskondensator für Schaltregler * Befilterung * Glättung * z.B. DC/DC Konverter, DC/AC Konverter, Satelliten-Receiver, Bedienfeld
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
75.86 mΩ
Kapazität:
680 µF
Länge:
10.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
690 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 10v 680µf, chip kondensator, smd kondensator 10v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.