Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 13 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D1888
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     860241478004
EAN/GTIN:
     4099879705860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 22uf 450v
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 6.8 µF ‒ 3300 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 5.0 x 11.0 bis 18.0 x 35.5 * Lebensdauer: 5000 ‒ 10000 h @ +105 °C * Montagetyp: THT Radial * Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für UR ≤100 V(DC) -25 °C bis +105 °C für UR > 100 V(DC) * Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten * Spannungsbereich (UR): 10 ‒ 450 V(DC) * Produktserie mit langer Lebensdauer Applikationen * Applikationen mit langer Lebensdauer (Industrie, Medizin) * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera * Applikationen mit langer Lebensdauer (Industrie, Medizin) * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
13 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
25 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
450 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
632 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.