Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 150 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 150 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 150 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D1362
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     860021381022
EAN/GTIN:
     4099879140111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 150µf 400v
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 0.1 µF ‒ 18000 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 5.0 x 11.0 bis 22.0 x 31.0 * Lebensdauer: 2000 h @ +105 °C * Montagetyp: THT Radial * Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für UR < 400 V(DC) -25 °C bis +105 °C für UR ≥ 400 V(DC) * Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten * Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +105°C Applikationen * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
18 mm
Kapazität:
150 µF
Länge:
35.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
7.5 mm
Rippelstrom:
610 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01189 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.