Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 350 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D130
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     A4.735010020
EAN/GTIN:
     4099879873088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elko 4,7uf 350v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ FTCAP Typ A100. Axial Mit Nennspannung 350 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
20 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
350 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00241 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 350v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.040,18*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2.040,21*
€ 2.427,85
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2.040,18*
€ 2.427,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.