Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm, 8600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm, 8600
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 16 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm, 8600
Artikel-Nr.:
     4502-14D1220
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     860020375017
EAN/GTIN:
     4099879138606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 0.1 µF ‒ 18000 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 5.0 x 11.0 bis 22.0 x 31.0 * Lebensdauer: 2000 h @ +105 °C * Montagetyp: THT Radial * Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für UR < 400 V(DC) -25 °C bis +105 °C für UR ≥ 400 V(DC) * Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten * Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +105°C Applikationen * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
1000 µF
Länge:
12.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
540 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001533 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.