Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 68 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 68 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 68 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-14D1170
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     860011381011
EAN/GTIN:
     4099879138033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator tht 400v
Eigenschaften * Kapazitätsbereich: 0.1 µF ‒ 33000 µF * Kapazitätstoleranz: ±20 % * Abmessungen (DxL) in mm: 5.0 x 11.0 bis 22.0 x 51.0 * Lebensdauer: 2000 h @ +85 °C * Montagetyp: THT Radial * Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C für UR < 400 V(DC) -25 °C bis +85 °C für UR ≥ 400 V(DC) * Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten * Spannungsbereich (UR): 10 ‒ 400 V(DC) * Breites Spektrum an Kapazitätswerten * Produktserie für die allgemeine Anwendung mit max. Betriebstemperatur von +85°C Applikationen * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera * Befilterung * Glättung * Energiespeicherung * Kopplung * z.B. Schaltnetzteil, AC/DC Konverter, Adapter, Ladegerät, Digitalkamera
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
18 mm
Kapazität:
68 µF
Länge:
25 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
7.5 mm
Rippelstrom:
380 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00978 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.