Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 56-polig, RM 1.778 mm (15.24 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 56-polig, RM 1.778 mm (15.24 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC
IC-Fassung, 56-polig, RM 1.778 mm (15.24 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC
IC-Fassung, 56-polig, RM 1.778 mm (15.24 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC
Artikel-Nr.:
     4502-14B5522
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     012-2-056-6-A5STF-XS0
EAN/GTIN:
     4099879023452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel dip16
ic sockel
IC-Fassungen mit 1,778 mm Rastermaß Typ MPE-GARRY MP-SHRINK. In offener Ausführung; Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Hülse: verzinnt, Feder: vergoldet, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Technische Merkmale (Polzahl, Maße): 012-2-056-6-A5STF-XS0, 56-polig, A 50,00, B 17,18, C 15,24
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
17.18 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
2.8 mm
Kontaktmaterial:
Messing/Kupferberyllium
Länge:
50 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
56-polig
Rastermaß:
1.778 mm
Reihenabstand:
15.24 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00577 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.