Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
IC-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
IC-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
Artikel-Nr.:
     4502-14B1930
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-2-028-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     4099879023124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
ic sockel 28 polig
ic sockel
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit selektiv vergoldeten Buchsenkontakten und verzinnten Lötstiftkontakten Typ MP STG B. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 001-2-028-3-B1STF-XT0, 28-polig, A 35,48, B 10,08, C 7,62 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.1 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
3 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Länge:
35.5 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
28-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.