Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, verzinnt für DIL-IC
Artikel-Nr.:
     4502-14B1924
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-2-024-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     4099879023100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
ic sockel dip16
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit selektiv vergoldeten Buchsenkontakten und verzinnten Lötstiftkontakten Typ MP STG B. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 001-2-024-3-B1STF-XT0, 24-polig, A 30,40, B 10,08, C 7,62 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.1 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
3 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, verzinnt
Länge:
30.4 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 34 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 102 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 255 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 1003 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.