Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferlegierung, vergoldet für DIL-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferlegierung, vergoldet für DIL-
IC-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferlegierung, vergoldet für DIL-
IC-Fassung, 28-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferlegierung, vergoldet für DIL-
Artikel-Nr.:
     4502-14B148
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-2-028-6-A1SFH-XT0
EAN/GTIN:
     4099879022974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 28 polig
ic sockel
Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 001. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, Betriebstemperatur: –55 bis +125 °C. Mit vergoldeten Lötstiftkontakten Typ MP SGG A. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 001-2-028-6-A1SFH-XT0, 28-polig, A 35,48, B 17,70, C 15,24 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
17.7 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
2.8 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, vergoldet
Länge:
35.48 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
28-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
15.24 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.