Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoff EL 2/06, Zuschnitt 300 x 300 mm, 6,0 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumstoff EL 2/06, Zuschnitt 300 x 300 mm, 6,0 mm stark
Schaumstoff EL 2/06, Zuschnitt 300 x 300 mm, 6,0 mm stark
Artikel-Nr.:
     4502-13L7825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19557
EAN/GTIN:
     4099891437381
Suchbegriffe:
Leiterplattenwerkzeug
Platinenwerkzeug
Steckkartenwerkzeug
Platinenbesteck
Leitfähige Schaumstoff-Zuschnitte Typ EL 2. - aus Plastazote - als Ein- oder Auflage für Arbeitstische - Servicetaschen - Behälter und Verpackungen - zur Verhinderung von Störspannungen und statischen Aufladungen - aus geschlossenzelligem, schwingelastischem Hartschaumstoff mit elektrisch leitender Dünnfilmbeschichtung - sehr gut anwendbar als Einsteckplatte für Bauelemente, deren Anschlüsse in dem engporigen Schaum feste Aufnahme finden. Temperaturbereich: - 30 bis +90 °C. Der Schaumstoff ist elastisch und beständig gegen Chemikalien. Typ: EL 2/06, Zuschnitt 300 x 300 mm, 6,0 mm stark
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Dicke:
6 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
300 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.