Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Abschirmband, 20 mm, 50 m, Acrylat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Abschirmband, 20 mm, 50 m, Acrylat
Aluminium-Abschirmband, 20 mm, 50 m, Acrylat
Artikel-Nr.:
     4502-13L6922
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     RAL-20XR33-C
EAN/GTIN:
     4099889578744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Selbstklebende Abschirmbänder aus Aluminium Typ MTC RAL.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Dicke:
0.07 mm
Länge:
50 m
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.29482 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50m, alu klebeband, abschirmband alu, Band, Aluminiumabschirmband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.