Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Abschirmband, 10 mm, 50 m, Acrylat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Abschirmband, 10 mm, 50 m, Acrylat
Aluminium-Abschirmband, 10 mm, 50 m, Acrylat
Artikel-Nr.:
     4502-13L6920
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     RAL-10XR50-C
EAN/GTIN:
     4099889578737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Selbstklebende Abschirmbänder aus Aluminium Typ MTC RAL.
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Dicke:
0.065 mm
Länge:
50 m
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50m, alu klebeband, abschirmband alu, Band, Aluminiumabschirmband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.