Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Abschirmband, 10 mm, 66 m, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Abschirmband, 10 mm, 66 m, Aluminium
Aluminium-Abschirmband, 10 mm, 66 m, Aluminium
Artikel-Nr.:
     4502-13L6821
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     620 10 10
EAN/GTIN:
     4099889578621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Selbstklebende Abschirmbänder aus Aluminium Typ Thora AKB. Für hochwertige Abschirmungen, mit konduktiv leitendem Kleber beschichtet.
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Dicke:
0.07 mm
Länge:
66 m
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, abschirmband alu, alu klebeband, thora abschirmband, Band, Aluminiumabschirmband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.