Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktreiniger, 2-168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktreiniger, 2-168
Kontaktreiniger, 2-168
Artikel-Nr.:
     4502-13L3180
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-168
EAN/GTIN:
     4250838501590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Glaswolle
Elektronikspray
Glashaar-Kontaktreiniger Typ Bernstein 2-168. Durchmesser: 2,0 mm. Länge: 135 mm. Gewicht: 9,0 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungsstift
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt-Reiniger, Kontakt-Spray, Kontaktreiniger, Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Reinigungsstift, bernstein kontaktreiniger, kontakt reiniger, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Radierer, Glasradierer, Glasradierstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 12,00*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 12,03*
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 15,40*
2 Tage
47
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 23,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
2-169
ab € 0,94*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-169-VE12
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.