Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Ø 11 mm, Cristal, 250 g für Heißklebepistole, 048419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks Ø 11 mm, Cristal, 250 g für Heißklebepistole, 048419
Klebesticks Ø 11 mm, Cristal, 250 g für Heißklebepistole, 048419
Artikel-Nr.:
     4502-13L1574
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     048419
EAN/GTIN:
     4007841048419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Packung mit 20 Stück, Klebesticks, 048419, Steinel Cristal Klebesticks Ø 11 mm für transparentes Kleben ideal zum Basteln und Dekorieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klebesticks Ø 11 mm, Cristal, 250 g
Geeignet für:
Heißklebepistole
Inhalt:
20-teilig
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.497 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißklebepistole, Klebepistole, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Heißklebe-Stick, Klebepatrone, Klebestange, Klebestick, Klebe-Stick
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,34*
€ 8,34*
1 Tag
97
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,41*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,39*
€ 8,42*
1 Tag
48
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 8,47*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
C58653
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.