Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse HG 2120 E4007841351403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse HG 2120 E4007841351403
Heißluftgebläse HG 2120 E4007841351403
Heißluftgebläse HG 2120 E4007841351403
Heißluftgebläse HG 2120 E4007841351403
Heißluftgebläse HG 2120 E4007841351403
Artikel-Nr.:
     4502-13L1509
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HG 2120 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Heißluftgebläse, HG 2120 E, Steinel Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E. 2200 W, Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar, Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen.
Weitere Informationen:
Leistung:
2200 W
max. Temperatur:
630 °C
min. Temperatur:
80 °C
Luftfördermenge:
500 l/min
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.838 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2200w, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 65,02*
€ 83,95*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 85,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
053963
ab € 17,27*
Zubehör
Steinel
078218
ab € 10,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.