Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Ø 7,0 mm, Colour, L 150 mm, 96 g, 9 Farben für NEO1, NEO 2, 006969


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebesticks Ø 7,0 mm, Colour, L 150 mm, 96 g, 9 Farben für NEO1, NEO 2, 006969
Klebesticks Ø 7,0 mm, Colour, L 150 mm, 96 g, 9 Farben für NEO1, NEO 2, 006969
Artikel-Nr.:
     4502-13L1473
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006969
EAN/GTIN:
     4099891387075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Lieferung als Packungen mit 16 Stück, Klebesticks Ø 7,0 mm für NEO . Für Papier, Holz, Glas, Filz usw., lösungsmittelfrei, hält nach 10 s, belastbar nach 2,0 min; Durchmesser: 7,0 mm, Länge: 150 mm. Klebesticks Colour. Inhalt: je 2 x gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau und dunkelblau, je 1 x weiß, braunbraun. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Gewicht, Inhalt): 006969, Colour, 96 g, 16 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klebesticks Ø 7,0 mm, Colour, L 150 mm, 96 g, 9 Farben
Geeignet für:
NEO1, NEO 2
Inhalt:
16-teilig
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, heißklebestangen d.7mm, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißklebepistole, Klebepistole, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Heißklebe-Stick, Klebepatrone, Klebestange, Klebestick, Klebe-Stick
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,87*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,00*
€ 4,29*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,35*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,26*
€ 4,62*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,2275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
NEO2
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.