| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L1447 Herst.-Nr.: 006778 EAN/GTIN: 4099891387051 |
| | | |
|
| | |
| Klebesticks Ø 11 mm Typ Steinel 006. Geeignet für: Gluematic 3002, Gluematic 5000, Gluefix. Durchmesser: 11 mm, Länge: 250 mm. Klebesticks für Holz. Hochwertiger Schmelzklebestoff, speziell für die Verklebung von Holz. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Gewicht, Inhalt): 006778, Holz, 250 g, 10 Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klebesticks Ø 11 mm, Holz, 250 g | Geeignet für: | Gluematic | Inhalt: | 10-teilig | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.25 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißklebepistole, Klebepistole, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Heißklebe-Stick, Klebepatrone, Klebestange, Klebestick, Klebe-Stick |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,67* | € 13,61* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,33* | € 13,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 10,82* | € 14,80* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,70* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,933* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|