| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13G7512 Herst.-Nr.: 1301.9315 EAN/GTIN: 4099889207057 |
| | |
|
| | |
| Anreihbare Einzeltaster Serie LSH/LPH/LPS/LPV Typ Schurter 1301. Anwendbar als 1/4 Zoll-Kurzhubtaster, mit sicherer taktiler Rückmeldung; Betätigungskraft: 1,6 (±0,5) N, Schaltweg: 0,25 (+0,2/–0,1) mm, Schaltspannung: 12 VDC, Schaltstrom: 50 mA, Durchgangswiderstand: max. 100 mOhm, Lebensdauer: min. 100 Tsd. Betätigungen, Prellzeit: typ. 0,1 ms, Umgebungstemperatur: –20 bis +70 °C, Kontakte: Ag, Schutzart: IP 40. Ausführung 6,0 x 6,0 mm mit SMD-Anschlüssen Serie LSH Typ 1301. Technische Merkmale (Typ, Abmessung Betätiger (A), Höhe (H)): 1301.9315, A 3,4, H 5,0 mm Weitere Informationen: | | Anschluss: | SMD | beleuchtet: | Nein | Betätigungskraft: | 1,6 N | Breite: | 6 mm | Farbe Betätiger: | schwarz | Kontaktmaterial: | versilbert | Länge: | 6 mm | Schaltfunktion: | 1 Schließer | Schaltleistung: | 50 mA/12 VDC | Betätigerlänge: | 5 mm | Ursprungsland: | KR | Gewicht: | 0.00025 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,234* | € 0,368* | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,19* | € 0,417* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|