Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 6 A/12 VAC, beleuchtet, Betätiger (schwarz), 14 N, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 6 A/12 VAC, beleuchtet, Betätiger (schwarz), 14 N, THT
Kurzhubtaster, Schließer, 6 A/12 VAC, beleuchtet, Betätiger (schwarz), 14 N, THT
Artikel-Nr.:
     4502-13G4272
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.12.000.501/0000
EAN/GTIN:
     4099889206319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Tastenfelder
rafi kurzhubtaster
Einbau-Kurzhub-Netzschalter beleuchtbar Serie KN 19 Typ RAFI 1.12.000. Direkt einbaubar in Flacheingabesysteme, mit Kontaktöffnungsweiten entsprechend den VDE-Richtlinien, auch einsetzbar unter Tastenkappen RK 90; Kontaktsystem: Brückensprungkontakt, Beleuchtbarkeit: Punktausleuchtung durch LED (max. 3,0 mm) ist möglich, Anschlüsse: Lötstifte für Leiterplatte, Kontaktmaterial: Ag, Sicherheit: Öffnerkontakte sind zwangstrennend nach IEC 60947-5-1, Schutzart: IP 40, Betätigungskraft: max. 9,0 N, Betätigungsweg: 0,55 mm, Schaltspannung: 12 bis 250 VAC, 12 bis 50 VDC, ohmsche Last: 0,1 bis 10 ADC, 6,0 AAC, Einschaltstrom kapazitiv: max. 100 AAC, Motor-/Glühlampenstrom: 4,0/2,4 AAC, Durchgangswiderstand (Neuzustand): max. 50 mOhm, Prellzeit: max. 10 ms, Arbeitstemperatur: –25 bis +70 °C, Approbationen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktart (Ö für Öffner, S für Schließer)): 1.12.000.501/0000, 2polig, 2 Ö oder 2 S
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Ja
Betätigungskraft:
14 N
Breite:
18.8 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
9.7 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
6 A/12 VAC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00578 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, drucktaster 2 schließer, Schalter, Netzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 22,18*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 22,20*
1 Tag
290
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 22,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 156 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 504 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.