Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stößel, rund, Ø 19 mm, (L x H) 9.1 x 19 mm, weiß, für Kurzhubtaster, 5.46.169.05


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stößel, rund, Ø 19 mm, (L x H) 9.1 x 19 mm, weiß, für Kurzhubtaster, 5.46.169.05
Stößel, rund, Ø 19 mm, (L x H) 9.1 x 19 mm, weiß, für Kurzhubtaster, 5.46.169.05
Artikel-Nr.:
     4502-13G2636
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.46.169.058/0209
EAN/GTIN:
     4099889327656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster Stößel
kurzhubtaster stößel
Stößel, 5.46.169.058/0209, RAFI RACON, Stößel rund 19 mm, L 7,6 mm Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Automotive * Signalbau * Fahrzeugbau * Handbediengeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
19 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Höhe:
19 mm
Länge:
9.1 mm
Zubehörart:
Stößel
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70.689,90*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 141,3798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70.700,00*
€ 84.133,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70.689,90*
€ 84.120,981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.