Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stößel, rund, Ø 11.5 mm, (L x H) 4.45 x 11.5 mm, weiß, für Kurzhubtaster, 5.46.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stößel, rund, Ø 11.5 mm, (L x H) 4.45 x 11.5 mm, weiß, für Kurzhubtaster, 5.46.0
Stößel, rund, Ø 11.5 mm, (L x H) 4.45 x 11.5 mm, weiß, für Kurzhubtaster, 5.46.0
Artikel-Nr.:
     4502-13G2521
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.46.001.146/0200
EAN/GTIN:
     4099889326505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster Stößel
Stößel, 5.46.001.146/0200, RAFI MICON 5, Stößel rund 11,5 mm, L 4,45 mm Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Automotive * Signalbau * Fahrzeugbau * Handbediengeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
11.5 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Höhe:
11.5 mm
Länge:
4.45 mm
Zubehörart:
Stößel
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.