Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, Schließer, 100 mA/42 V AC/DC, beleuchtet, Betätiger (rot), 3,3 N,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, Schließer, 100 mA/42 V AC/DC, beleuchtet, Betätiger (rot), 3,3 N,
Kurzhubtaster, Schließer, 100 mA/42 V AC/DC, beleuchtet, Betätiger (rot), 3,3 N,
Artikel-Nr.:
     4502-13G2480
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.14.001.551/0000
EAN/GTIN:
     4099889205930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster 1s rafi
kurzhubtaster
Anreihbare und beleuchtete Kurzhubtaster Serie RACON 12 i Typ 1.14.001. Mit Bauhöhe 9,7 mm, außenliegenden Printanschlüssen und Vollausleuchtung durch 2 LEDs. Flacheingabetastaturen mit diesen Tastern sollten im Raster 15,24 mm aufgebaut werden, bei dem in der Frontplatte Klebestege zwischen den einzelnen Tasten sind, auf die die Dekorfolie aufgeklebt werden kann und für die eine Hochprägung über den Tastern empfohlen wird; Kontaktsystem: Sprungkontakt, Kontaktbestückung: 1 Schließer, Kontaktwerkstoff: Au, Betätigungskraft: 3,3 ±0,6 N, Schaltweg: 0,34 ±0,1 mm, Schaltspannung: max. 35 V, Schaltstrom: max. 100 mA, Schaltleistung ( Ohmsche Last): max. 1,0 W, Durchgangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm, Prellzeit: max. 5,0 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +80 °C. Typ: 1.14.001.551/0000, LED/Blende rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Ja
Betätigungskraft:
3,3 N
Breite:
11.35 mm
Farbe Betätiger:
rot
Höhe:
13.2 mm
Kontaktmaterial:
vergoldet
Länge:
11.35 mm
Schaltfunktion:
Schließer
Schaltleistung:
100 mA/42 V AC/DC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00164 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi kurzhubtaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter, Einzeltaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.