Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 10 µF, 400 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13D810
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR2GLK100MFF501020
EAN/GTIN:
     4099879872937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 400v 10µf
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Jianghai CD 261 LK. Radial mit ca. 15/20 mm langen Drahtanschlüssen Mit Nennspannung 400 VDC.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
31.847 Ω
Kapazität:
10 µF
Länge:
20 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
280 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00279 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.