Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 22 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 22 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 10 mm, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     4502-13D6018
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231A7109M000
EAN/GTIN:
     4099879872722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ TDK/Epcos B41231. Mit isoliertem Gehäuse und Snap-In-Anschluss und hoher Wechselstromverträglichkeit, nach IEC 60384-4 Mit Nennspannung 35 VDC.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Snap-in
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
22 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
50 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
10 mm
Rippelstrom:
4.68 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0263 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 10000uf 35v elektrolytkondensator, alu elko, alu elko epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,43*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.