Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferberyllium für DIL-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferberyllium für DIL-IC
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferberyllium für DIL-IC
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (15.24 mm), Kupferberyllium für DIL-IC
Artikel-Nr.:
     4502-13B314
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1571552-8
EAN/GTIN:
     4099879022738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
ic sockel dip16
IC-Fassung, 2-1571552-8, AMP Mit geschlossener Kontaktbuchse (zur Verhinderung des Eindringens von Löt- und Flussmitteln) und mit offenem Rahmen; Isolation: thermoplastischer Polyester, nach UL 94 V-0, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C, Kontaktstrom: 3,0 A, Buchsenkontakte: BeCu vergoldet, Hülse: verzinnt, Feder: Vier-Finger vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 824-AG11D-ESL, 24-polig, A 30,48, B 15,24, C 17,78 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
17.78 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
7.74 mm
Kontaktmaterial:
Kupferberyllium
Länge:
30.48 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
15.24 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.