Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferberyllium für DIL-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferberyllium für DIL-IC
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferberyllium für DIL-IC
IC-Fassung, 24-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferberyllium für DIL-IC
Artikel-Nr.:
     4502-13B312
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     3-1571552-6
EAN/GTIN:
     4099879022721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 24-pol
ic sockel
ic sockel dip16
IC-Fassung, 3-1571552-6, AMP Mit geschlossener Kontaktbuchse (zur Verhinderung des Eindringens von Löt- und Flussmitteln) und mit offenem Rahmen; Isolation: thermoplastischer Polyester, nach UL 94 V-0, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C, Kontaktstrom: 3,0 A, Buchsenkontakte: BeCu vergoldet, Hülse: verzinnt, Feder: Vier-Finger vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 824-AG31D-ESL, 24-polig, A 30,48, B 7,62, C 10,16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.16 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
7.74 mm
Kontaktmaterial:
Kupferberyllium
Länge:
30.48 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00263 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.