Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 5145, 1K-Silikon, klar, 300ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SI 5145, 1K-Silikon, klar, 300ml Kartusche
LOCTITE SI 5145, 1K-Silikon, klar, 300ml Kartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9932
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SI 5145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
pattex silikon transparent 300ml
silicon
Kleb- und Dichtstoff, LOCTITE SI 5145, Loctite LOCTITE SI 5145 ist ein milchig weißer, standfester, bei Raumtemperatur härtender, flüssiger Alkoxy-Silikon-Kleb- und Dichtstoff, der speziell zum Kleben, Dichten und Beschichten von elektronischen Bauteilen im Militärbereich, im Automobilbereich und in der allgemeinen Industrie eingesetzt wird. Er ist beständig gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit und Ozon und behält seine Eigenschaften auch unter schwierigen Einsatzbedingungen bei. Wird für Anwendungen bis +200 °C (+392 °F) eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleb- und Dichtstoff
Behälter:
Kartusche
Inhalt:
300 ml
Konsistenz des Materials:
flüssig
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silicon transparent, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.