Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SO 200K. Luxmeter - externer Sensor 200.000 Lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SO 200K. Luxmeter - externer Sensor 200.000 Lux
SO 200K. Luxmeter - externer Sensor 200.000 Lux
Artikel-Nr.:
     4502-12L7121
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SO 200K
EAN/GTIN:
     4045761139688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Luxmeter, SO 200K., Kern - Waagen SO 200K. Luxmeter - externer Sensor 200.000 Lux Features * Hilft festzustellen, ob die Beleuchtung am Arbeitsplatz den Normanforderungen entspricht, z. B. DIN EN 124641 „Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen“ * PhotoSensor: Silikondiode * KosinusKorrektur für schräg einfallendes Licht * Stabile Schutzabdeckung für den PhotoSensor * Erhöhte Lebensdauer: Aufprallschutz durch eine Schutzhülle * Lieferung in einer robusten Box * TRACKFunktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 Lux, 1 Lux, 10 Lux, 100 Lux
Ausführung:
Beleuchtungsmessgerät
Genauigkeit:
±5 %
Messbereich:
200, 2000, 20000, 200000 Lux
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.57 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sauter lichtmessgerät, luxmessgerät, luxmeter 0-200000 lx, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 62,69*
€ 79,49*
€ 6,49*
ab € 59,15*
€ 82,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 83,37*
Frei Haus
ab € 70,84*
€ 90,70*
€ 8,50*
ab € 76,48*
€ 95,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP780118
ab € 25,08*
Ähnlich
RS Pro
1065312
ab € 262,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.